Beli cover tombol dualflush toto wall hung di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    Mulai

    Rp1.099.900

    TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-Coupled
    atribut:
    • Flow Rate (L/minute): 4
    • Maximum Water Pressure (MPa): 0.75
    • Minimum Water Pressure (MPa): 0.05
  2. TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    Mulai

    Rp3.199.900

    TOTO Avante Kloset Duduk Gantung
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Trap Type: P-Trap
    • Rough-in (mm): 220
  3. aer Shower Dinding Model Kotak
    Mulai

    Rp439.900

    aer Shower Dinding Model Kotak
    atribut:
    • Size: 1/2 inch
    • Type: Kotak
  4. TOTO Le Muse Kloset Duduk
    Mulai

    Rp10.999.900

    TOTO Le Muse Kloset Duduk
    atribut:
    • Bowl Shape: European
    • Rough-in (mm): 180
    • Trap Type: P-Trap
  5. TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp449.900

  6. TOTO Kloset Duduk
    Mulai

    Rp5.099.900

    TOTO Kloset Duduk
    Deskripsi:
    Include:CE9 with Fitting :- CE9 : Squatting Toilet (Top Inlet)- T82C32 : Inlet Spud for C51, CE9, CW425JTV150NWV12J : Flush Valve with Vacuum Breaker for CE9
  7. aer Shower Dinding Model Bulat
    22%
    Mulai

    Rp209.900

    aer Shower Dinding Model Bulat
    atribut:
    • Pipe Size (inch): 1/2
    • Type: Round
  8. Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Penguin Water Tank 1050L (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Selama ini tangki/toren/tandon air dilihat hanya sebagai tempat penyimpanan cadangan air. Penguin melalui investasi besar dalam bidang teknologi material terkini berupaya menciptakan sebuah produk yang melebihi fungsi standarnya. Hasilnya adalah Rotamould4, sebuah formula material inovatif yang tidak hanya menjaga kualitas air, namun juga dapat menjadikan persediaan air lebih higienis dan aman digunakan. Disamping memiliki ketahanan cuaca yang jauh melampaui produk plastik lainnya.- ANTIMIKROBATeknologi Silver Ion BioCote, terbukti efektif membunuh bakteri dan mencegah pertumbuhan jamur.- BEBAS LUMUTLapisan khusus kedap cahaya memastikan air bebas dari pertumbuhan lumut.- TAHAN LAMAPelindung UV20+ menjamin ketahanan terhadap matahari untuk pemakaian jangka panjang.- TERINSULASISuhu air lebih stabil berkat lapisan insulasi yang sekaligus berfungsi meredam tekanan.- AKSESORIESPlumbing Kit, Strainer.
    atribut:
    • Cover/Lid/Tutup Width (cm): 40
    • Capacity (L): 1050
    • Inlet (inch): 1
    • Outlet (inch): 1
    • Drain (inch): 1
    • Bottom Tank Width (cm): 105
    • Tank Height (cm): 132
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 06/W/RE/B/01/2018
  9. aer Toilet Closet Jet Shower
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp98.900

  10. TOTO Avante Kloset Duduk Gantung Rimless dengan CCT
    Mulai

    Rp3.199.900

    TOTO Avante Kloset Duduk Gantung Rimless dengan CCT
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Rough-in (mm): 210
  11. TOTO "Le Muse" Rimless w/ CCT Wall Hung Toilet Bowl
    Mulai

    Rp3.999.900

    TOTO "Le Muse" Rimless w/ CCT Wall Hung Toilet Bowl
    Deskripsi:
    Rimless w/ CCT Wall Hung Toilet
    atribut:
    • Bowl Shape: Elongated
    • Rough-in (mm): 220
Daftar Harga cover tombol dualflush toto wall hung Terbaru November 2026
TOTO Toilet Bowl Closed Coupled (Kloset Duduk)Rp1.099.900
TOTO Semprotan Kloset untuk Kloset Close-CoupledRp1.099.900
air Pembuangan Air Lantai KuninganRp19.900
TOTO Avante Kloset Duduk GantungRp3.199.900
aer Shower Dinding Model KotakRp439.900
TOTO Le Muse Kloset DudukRp10.999.900
TOTO Toilet Bowl Wall Hung (Kloset Duduk Gantung)Rp1.899.900
TOTO Kloset Jongkok (Toilet jongkok)Rp449.900
TOTO Kloset DudukRp5.099.900
aer Shower Dinding Model BulatRp209.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)